Beli bending mesin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RIDGID Instrument Bender 400 Series (Metric)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp3.099.900

  2. JIULONG Bar Bending Machine
    Mulai

    Rp10.999.900

    JIULONG Bar Bending Machine
    Deskripsi:
    Mesin bending bar baja seri tipe GW40 rangkaian produk ini memiliki desain dan struktur yang wajar Pengoperasian yang sederhana, aman, dan kinerja yang andal.Dapat membengkok besi berbagai bentuk dan variasi.
    atribut:
    • Motor Power (kW): 3
    • Motor Speed (rpm): 1440
  3. BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Grinding Wheel Width (mm): 20
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Grinding Wheel Hole (mm): 20
    • Grinding Wheel Diameter (mm): 150
    • Grit (P): 24, 60
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 3000
    • Power (W): 350
    • Sound Level (dBA): 80
    • Sound Pressure Level (dBA): 70
  4. RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

  5. ALDO Steel Rebar Bending Machine (Mesin Tekuk Besi)
    Mulai

    Rp29.999.900

    ALDO Steel Rebar Bending Machine (Mesin Tekuk Besi)
    Deskripsi:
    1. Dapat mengatur berbagai sudut bending, dan dapat menyimpan sampai 10 kali pemrograman, setelah selesai semua pemrograman maka proses akan berulang.2. Lebih akurat dari mesin pembengkok sudut biasa3. Bisa digunakan secara manual dan otomatis
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Max. Bending Capacity (mm): 6-42 (soft material); 6-32 (hard material)
    • Motor Power (kW): 3 (3 Phase)
    • Overall Dimensions (mm): 850x800x750
    • Voltage (V): 380
    • Working Speed (rpm): 8-12
  6. KRISBOW Alat Penekuk Plat
    Mulai

    Rp5.399.900

    KRISBOW Alat Penekuk Plat
    atribut:
    • Bending Angle (°): 0-135
  7. JIULONG Bar Bending Spiral Machine
    Mulai

    Rp30.999.900

    JIULONG Bar Bending Spiral Machine
    Deskripsi:
    Rangkaian mesin pembengkok busur baja ini adalah peralatan pembengkok busur khusus yang dirancang dan diproduksi oleh perusahaan kami untuk proyek konstruksi skala besar, jembatan, terowongan, gorong-gorong, pembangkit listrik, proyek kereta bawah tanah, dll. Rangkaian produk ini mudah dioperasikan, mudah dirawat, efisien dan cepat, dengan busur yang akurat, dan pencetakan satu kali. Dapat membengkok PIPA besi menjadi bentuk LINGKARAN.
    atribut:
    • Max Bending Diameter (mm): Ø18-36
    • Motor Power (kW): 4
    • Working Voltage (V): 380
    • Bending Arc Speed (rpm): 20
    • Dimensions (mm): 960x760x800
    • Motor Speed (rpm): 1440
  8. KRISBOW Mesin Potong Tekuk & Roll
    Mulai

    Rp14.999.900

    KRISBOW Mesin Potong Tekuk & Roll
    atribut:
    • Bed Width (mm/inch): 760 (30)
    • Shearing Thickness (mm): 1
    • Bending Thickness (mm): 1
    • Bending Angle (°): 90
    • Max. Rolling Thickness (mm): 1
    • Dia Of Roll (mm): 39
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 970x450x680
  9. KRISBOW Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp179.900

    KRISBOW Tube Bender (Alat Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Tube Bender
    • Material: Steel
    • Bend Angle (°): 180
  10. RIDGID Heavy Duty Instrument Bender 600 Series (Metric)
    Mulai

    Rp7.899.900

    RIDGID Heavy Duty Instrument Bender 600 Series (Metric)
    atribut:
    • Bending Angle (°): 90 to 180
  11. Kennedy 3-In-1 Mini Pipe Bender
    Mulai

    Rp489.900

    Kennedy 3-In-1 Mini Pipe Bender
    Deskripsi:
    3-in1 mini pipe bender for bending 6, 8 and 10mm diameter copper and aluminium tubes up to 90°. Calibrated for left hand, right hand or offset ends in copper, brass and aluminium.
    atribut:
    • Bending Method: Lever
    • Compatible Pipe Material: Aluminium; Brass; Copper
    • End Type: Left; Offset; Right
    • Former Material: Aluminium
    • Guide Material: Aluminium
    • Maximum Bend Angle (°): 90
    • Handle Material: Aluminium
    • Overall Length (mm): 242
    • Special Features: Graduated Scale
  12. Wipro Pipe Bending Tool Copper (Alat Pembengkok Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

  13. WESTWARD Tube Bender
    Mulai

    Rp409.900

    WESTWARD Tube Bender
    Deskripsi:
    The WESTWARD® lever-type tubing bender makes smooth, tight radius bends in soft copper and aluminum tubing up to 180°. Open side slips over tube at any point. No scoring or flattening of tubing. Calibrated to show angle of bend. Nonslip grip handle.
    atribut:
    • Item: Tube Bender
    • Calibration Increments (°): 15
    • Construction: Die Cast Aluminium
  14. GEDORE Pipe Bending Plier (Tang Cakram)
    Mulai

    Rp3.199.900

    GEDORE Pipe Bending Plier (Tang Cakram)
    atribut:
    • Bending Angle (°): 0 to 90
    • Finish Material: Body = Steel (nickel coating), Handle = PVC coating
    • Overall Length (mm): 260
    • Suitable Pipe Diameter (mm): 4.75 to 6, 8 to 10
    • Type: For millimeter
  15. Strong Indonesia Bar Bender
    Mulai

    Rp36.999.900

    Strong Indonesia Bar Bender
    Deskripsi:
    Bar bender STRONG adalah penekuk besi beton / baja tulangan elektrik yang akan memudahkan Anda membentuk betonijzer (baja tulangan) menjadi berbagai macam profil yang dibutuhkan.Dengan mesin tekuk besi beton bertenaga listrik ini, tenaga manusia dapat diefektifkan sehingga dalam sehari dapat diselesaikan lebih banyak besi beton. Bending diameter bar bender STRONG bervariasi mulai dari besi beton dengan diameter 16 mm polos sampai 52 mm ulir. Mesin bending besi beton STRONG dapat menangani besi beton ulir (deformed) dengan mudah.Cara Penggunaan:Cara Penggunaan:1. Pilih diameter rol tengah yang sesuai untuk diameter besi beton yang akan ditekuk. Benda kerja yang lebih besar memerlukan rol tengah yang lebih besar pula.2. Masukkan benda kerja atau beton yang akan dibengkokkan di antara rol tengah dan lengan penekuk.3. Setel lengan penekuk sehingga mendekati benda kerja sampai berjarak +/- 2 mm.4. Setel stopper (di sebelah lengan penekuk/pembengkok) sehingga tepat menyinggung benda kerja.5. Setel pen pengatur sudut sesuai kebutuhan.6. Tekan tombol untuk menjalankan proses bending.7. Lengan penekuk bar bender akan membengkokkan benda kerja dengan mudah dan rapi.
    atribut:
    • Minimum Current (A): 15
  16. Fitok Hand Tube Benders (Metric Size)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Fitok Hand Tube Benders (Metric Size)
    Deskripsi:
    Specification: HTB Series Hand Tube Benders for 10mm Tube the bend radius is 24mm.
    atribut:
    • Body Material: 316 Stainless Steel
Daftar Harga bending mesin Terbaru October 2026
RIDGID Instrument Bender 400 Series (Metric)Rp3.099.900
RIDGID Instrument Bender 400 Series (Imperial) (Alat Pembengkok Pipa)Rp2.499.900
JIULONG Bar Bending MachineRp10.999.900
BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp3.199.900
RYU Bench Drill (Mesin Bor Duduk)Rp2.099.900
ALDO Steel Rebar Bending Machine (Mesin Tekuk Besi)Rp29.999.900
KRISBOW Alat Penekuk PlatRp5.399.900
Deli Binding Machine (Mesin Binding)Rp579.900
JIULONG Bar Bending Spiral MachineRp30.999.900
KRISBOW Mesin Potong Tekuk & RollRp14.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait